すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758RW-6

品名 : [単4x3本] ヘッドライト/LED

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
照射部が90°可動し、手元を容易に照らせます

仕様

光源LED球照射パターン散光
明るさメイン灯:(強)216ルーメン、(弱)15ルーメン
サブ灯:(白)27ルーメン、(赤)15ルーメン
電池寿命(連続点灯時間)メイン灯:(強)約5時間、(弱)約93時間
サブ灯:(白・赤)約26.5時間
照射距離メイン灯:(強)92m、(弱)24m
サブ灯:(白・赤)15m
サイズ45×58×40(H)mm
重量(g)65(本体のみ)使用電池単4×3本(付属)
ベルト幅25mm防水性能IPX4
最大216ルーメン!メイン灯無段階調光×サブ灯赤白2色切替え!散光タイプのヘッドライト
COB LEDチップ1灯、SMLED2灯、赤色LED球2灯
強→弱にはメインスイッチを長押しすることで切り替わります。
サブスイッチの長押しで赤色灯に切り替わります。
ベルトの内側にシリコンゴムがついている為、ヘルメット装着時に滑りにくくなっています。
ヘッド角度調整可能
販売価格

2,750(税抜)/ 3,025円(税込)

カタログ価格

2,750円(税抜)/3,025円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/06 16:54現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA758TL-11
  • 品番

    EA758TL-11

  • コメント

    280ルーメン 3段調光

ウェブカタログ画像
  • メインサブ同時点灯
  • サブ灯白色
  • サブ灯赤色
  • 電池ボックス
  • サブ灯白色
  • サブ灯赤色
  • ベルト内側には滑り止めシリコンゴム付
  • ヘッド角度調整可能
  • メインサブ同時点灯

資料

チラシ
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top