すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758X-17

品名 : AC100V/ 75W/E11 非常灯用ハロゲン電球

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番JBD100V75WNPE
口金E11種別75形
定格消費電力75W全光束1600lm
定格寿命200時間電圧100V
非常用照明器具専用のハロゲン電球です。
高照度タイプの電源別置型非常用照明器具に使用されています。
販売価格

8,820(税抜)/ 9,702円(税込)

カタログ価格

8,820円(税抜)/9,702円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/10 04:50現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top