すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758XA-167

品名 : 10形 直管形LEDランプ(昼白色)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーヤザワコーポレーション型番LDF10N/5/6
サイズ(W×D×H)mm約29×29×330外径約29
重量(g)約54口金G13
材質PC、銅光源LED
光源色昼白色明るさ10形相当
演色性Ra80設計寿命40000時間
色温度5000K周波数50/60Hz
入力電流0.046A調光機能なし
定格消費電力4.7W全光束(lm)650
定格電圧100V全長(mm)330
付属品ダミースターターE型(口金:E17)
省エネ、長寿命のLED蛍光ランプ
グローランプが取り付けられる器具に使用できます
販売価格

1,360(税抜)/ 1,496円(税込)

カタログ価格

1,360円(税抜)/1,496円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/04 20:26現在)

更新
商品入数1販売単位

この商品には、15点のバリエーションがあります。

代替品

EA758XA-167A
バリエーション一覧
EA758XA-157 10形 直管形LEDランプ(昼光色)
EA758XA-157A 10形/ 330mm 直管形LEDランプ(昼光色)
EA758XA-158A 15形/ 436mm 直管形LEDランプ(昼光色)
EA758XA-159 20形 直管形LEDランプ(昼光色)
EA758XA-159A 20形/ 580mm 直管形LEDランプ(昼光色)
EA758XA-160 40形 直管形LEDランプ(昼光色)
EA758XA-160A 40形/1198mm 直管形LEDランプ(昼光色)
EA758XA-161A 40形 直管形LEDランプ(昼光色/20本)
EA758XA-167 10形 直管形LEDランプ(昼白色)
EA758XA-167A 10形 直管形LEDランプ(昼白色)
EA758XA-168 15形 直管形LEDランプ(昼白色)
EA758XA-168A 15形 直管形LEDランプ(昼白色)
EA758XA-169A 20形 直管形LEDランプ(昼白色)
EA758XA-170A 40形 直管形LEDランプ(昼白色)
EA758XA-171A 40形 直管形LEDランプ(昼白色/20本)
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集