すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758XH-10DB

品名 : AC100V/10形 非常口用蛍光灯(スターター形/10本)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番FL10DFF3
種別10形長さ330mm
全光束375lm入数10本
光色昼光色消費電力10W
ガラス管径25.5mm質量57g
口金G13定格ランプ電力10W
ランプ電流0.230A色温度6500K
定格寿命6000時間
直管、スタータ形
販売価格

5,400(税抜)/ 5,940円(税込)

カタログ価格

5,400円(税抜)/5,940円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/28 23:27現在)

更新
商品入数10販売単位
ウェブカタログ画像

資料

図面