すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758XK-46A

品名 : AC100V/0.9W/E17 電球/LED(ミニランプ形/クリア)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーヤザワコーポレーション型番LDA1LG35E17C
カラーガラス色:クリア消費電力0.9W
電圧100V口金サイズE17
光源色電球色相当全光束120lm
設計寿命20000時間全長59㎜
外径φ35㎜サイズφ35×59㎜
重量9g定格入力電流0.011A
周波数50/60Hz種別15形相当
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅
従来のLED電球に比べ、白熱電球に似たノスタルジックな雰囲気を演出
販売価格

1,390(税抜)/ 1,529円(税込)

カタログ価格

1,390円(税抜)/1,529円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/26 10:53現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top