すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA758YD-14

品名 : (CR2330) 3V コイン電池(リチウム)

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番CR2330
規格CR2330直径×高さ23.0×3.0mm
入数1個電圧3V
重量約3.7g用途電卓・電子手帳などに。
アイコン
販売価格

300円(税抜)/ 330円(税込)

カタログ価格

300円(税抜)/330円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/20 20:15現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2071ページ

この商品には、21点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA758YD-5 (CR1632) 3V コイン電池(リチウム)
EA758YD-6 (CR1216) 3V コイン電池(リチウム)
EA758YD-7 (CR1220) 3V コイン電池(リチウム)
EA758YD-8 (CR1616) 3V コイン電池(リチウム)
EA758YD-9 (CR1620) 3V コイン電池(リチウム)
EA758YD-10 (CR2016) 3V コイン電池(リチウム)
EA758YD-11 (CR2025) 3V コイン電池(リチウム)
EA758YD-12 (CR2032) 3V コイン電池(リチウム)
EA758YD-12B (CR2032x4個) 3V コイン電池(リチウム)
EA758YD-13 (CR3032) 3V コイン電池(リチウム)
EA758YD-14 (CR2330) 3V コイン電池(リチウム)
EA758YD-15 (CR2354) 3V コイン電池(リチウム)
EA758YD-15B (CR2450) 3V コイン電池(リチウム)
EA758YD-16 (CR2477) 3V コイン電池(リチウム)
EA758YD-21 (BR2325) 3V コイン電池(リチウム)
EA758YD-22 (BR3032) 3V コイン電池(リチウム)
EA758YD-23 (CR1025) 3V コイン電池(リチウム)
EA758YD-24 (CR2012) 3V コイン電池(リチウム)
EA758YD-25 (BR1225) 3V コイン電池(リチウム)
EA758YD-26 (CR2412) 3V コイン電池(リチウム)
EA758YD-27 (CR2430) 3V コイン電池(リチウム)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ2070ページ
  • エスコ便利カタログ2071ページ