すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758YS-41

品名 : [単3] 電池急速充電器(エネループ単3x4本付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番K-KJ87MCC40L
仕様充電器+USBコード+エネループ単3(4本)充電可能本数単3形1~4本、または単4形1~4本、合わせて4本まで充電可能
重量充電器:85g
LEDライトアタッチメント:10g
エネループ:27g(1本あたり)
サイズ充電器:66(W)×28.5(D)×85(H)mm
LEDライトアタッチメント:26(W)×28(L)×16(H)mm
エネループ:φ14.5×50.5mm(1本あたり)
充電時間単3形1~2本:約2.3時間
単4形1~2本:約2時間
電圧1.2V
付属品USBコード(USB-A-USB-microB)(長さ:約20cm)
LEDライトアタッチメント(ワイドパワー白色LED:1個)
(入力機能)
●電池を充電器に装填直後、電圧を自動診断し、1本ごとに最適な充電を行なうクイック自己診断機能を進化させた「センシング充電」機能搭載。
・微弱電流で予備充電し、電池の状態を改善して充電をスムースに進行する予備充電機能搭載)
・残量チェック機能を搭載、充電状態をLEDがお知らせ
・充電池の買い替え時期がわかる、買い替え目安診断機能搭載
・スマートチャージ機能で、充電しすぎのムダを省く。
・クイック自動診断機能で最適な充電モードを設定
・使った分だけすばやく充電する、過充電防止機能を搭載。つぎ足し充電が可能。
・乾電池充電防止機能付き。乾電池を誤って入れた時は自動で検出。また、異常な電池を入れた場合にも同様に検出。
(出力機能)
・単3形充電池だけでなく単3形乾電池でもスマートフォンへの充電やLEDライトの使用が可能
・スマートフォンへの充電:約0.5回
・LEDライトとして点灯時間:約11時間(明るさ:照度約18lx/光束約35lm(参考値))
USB経由での急速充電モデル、センシング充電機能搭載(予備充電機能、買い替え目安診断機能、残量チェック機能)
モバイルバッテリー機能付き。充電池はもちろん、乾電池でもスマホへ給電可能
EDライトアタッチメント付き。もしもの時の明かりの確保
販売価格

6,770(税抜)/ 7,447円(税込)

カタログ価格

6,770円(税抜)/7,447円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/07 00:26現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ2154ページ

代替品

EA758YS-41A
  • 品番

    EA758YS-41A

  • コメント

    変更点:容量、繰り返し使用回数

ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2154ページ
  • エスコ便利カタログ2155ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top