すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759EX-150A

品名 : カメラ/スマホ用テーブル三脚

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーエツミ(ETSUMI)型番E-2142
カメラ取付ねじサイズUNC1/4”三脚サイズ205mm
ホルダーサイズ58~88mm重量(g)約145
サイズ全高:140mm/105mm(2段階)
IPhone7/6/5/Plus/SE等幅広い機種に対応
ボールヘッド着脱可
スマホホルダーの位置はタテ、ヨコの切替が可能です。
販売価格

2,700(税抜)/ 2,970円(税込)

カタログ価格

2,700円(税抜)/2,970円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/17 03:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2000ページ

代替品

EA759EX-150B
  • 品番

    EA759EX-150B

  • コメント

    59~87mm幅のスマホに対応

ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2000ページ
  • エスコ便利カタログ2001ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top