すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759EX-212

品名 : 275- 620mm カメラ三脚

卓上でも使用できるコンパクトでしっかりした三脚

仕様

メーカーサンワサプライ型番DG-CAM29
サイズW70×D80×H280mm(畳んだ状態)重量約355g
材質アルミ耐荷重1.5kg
カメラ取り付けネジUNC1/4”伸長655mm
縮長280mmパイプ径17mm
最高地上高620mm最低地上高275mm
段数3段
3段階伸縮のコンパクトな三脚です。
3WAY雲台なのでパン、チルトの角度調整と縦位置、横位置の切り替えができます。
機器の着脱に便利なクイックシュー付きです。
水平の確認に便利な水準器を装備しています。
カメラネジは一般的なUNC1/4インチネジを採用しています。
コンパクトタイプで卓上での使用に最適です。
販売価格

2,470(税抜)/ 2,717円(税込)

カタログ価格

2,470円(税抜)/2,717円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/04/26 15:06現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1959ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1958ページ
  • エスコ便利カタログ1959ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top