メーカー | ニコン(Nikon) | 型番 | COOLPIXW150 |
---|
焦点距離 | 30~90mm(35mm判換算) | 液晶サイズ | 2.7型TFTカラー液晶モニター |
---|
ムービー撮影 | FULLHD:1,920×1,080 | 手ぶれ補正 | 電子式(動画) |
---|
記録媒体 | 内蔵メモリー(約21MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード | サイズ | 109.5×67.0×38.0(H)mm |
---|
使用バッテリー | リチウムイオン電池 (EA759GB-68) | 重量 | 177g(電池、カード含む) |
---|
有効画素数 | 1,317万画素 | 光学ズーム | 3倍 |
---|
ブレ軽減機能 | 手ブレ軽減(静止画) | カラー | ブルー |
---|
付属品 | ストラップ リチウムイオン充電池(EA759GB-68) 本体充電ACアダプター USBケーブル、ブラシ | 動画撮影 | FullHD:1920×1020 |
---|
水深10m防水設計 (JIS/IEC保護等級8(IPX8)相当) 1.8m耐衝撃構造 -10℃耐低温 防塵性能(JIS/IEC保護等級6(IP6X)相当) |
濡れても落としても安心、さまざまなシチュエーションで気軽に使える安心防水カメラ。 |
カメラとスマートフォン/タブレット端末をシームレスにつなぐアプリケーション「SnapBridge」に対応。一度設定するだけでカメラとスマートフォンがBluetoothで常時接続。スマートフォンがバッグに入っていても、カメラのシャッターをきるたびに撮った写真を自動転送。 |
使う人に合わせて選べる2つのメニュー メニューのフル表示または、主要機能のみのシンプルな表示を選べるバラエティーメニュー。 |