すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759GH-5

品名 : SDカードアダプタ(SDXC対応)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
SDカードがPCカードスロットで読めるカードアダプタ

仕様

メーカーサンワサプライ型番ADR-SD5
重量約26gスロットSDメモリーカードスロット×1
サイズW54.0×D85.8×H5mm変換SDカード→PCカード
SDXC対応のSDカードアダプタです。
SDカードのデータをPCカードスロット搭載のパソコンに転送できます。※SDメモリーカードの著作権保護機能には対応しておりません。
販売価格

4,400(税抜)/ 4,840円(税込)

カタログ価格

4,400円(税抜)/4,840円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/07 03:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1972ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1972ページ
  • エスコ便利カタログ1973ページ
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
最近見た商品

page top