すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759PA-36B

品名 : 3500lm プロジェクター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーキヤノン(Canon)型番LV-X350
明るさ3,500lm解像度XGA
表示サイズ0.63型消費電力ノーマル:310W
エコ:217W
アスペクト比4:3サイズ345(W)×99(D)×261(H)mm
重量約3.2kg液晶パネル画素数786,432画素
(1024×768)×3枚
騒音レベルノーマル:37dB
エコ:30dB
液晶パネルであるLCDの採用により、パソコン・ディスプレイなどの色表現に近づけた映像表現を実現。
約10,000時間耐久の長時間ランプを採用。メンテナンスのコストと手間を軽減します。
セッティングに便利な縦自動台形補正を搭載。さらに4点キーストーン補正による細かい調整にも対応。
湾曲黒板などに投写する際に便利な湾曲補正に対応。学校での利用にも便利です。
USBメモリーを差すことで静止画や動画をループ再生可能。
また、USBケーブルによる映像表示にも対応。ご利用環境に応じた投写を実現します。
RoHS対応品
販売価格

103,000(税抜)/ 113,300円(税込)

カタログ価格

103,000円(税抜)/113,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/28 13:13現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA759PA-36C
  • 品番

    EA759PA-36C

  • コメント

    変更点:メーカー、外観など
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
最近見た商品

page top