すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759PA-42

品名 : 200lm モバイルプロジェクター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
HDMI端子付きモバイルプロジェクタ

仕様

メーカーサンワサプライ型番PRJ-8
明るさ200lm解像度854×480
アスペクト比16:9スクリーンサイズ7~120インチ
投射距離0.2~3.5m電源内蔵バッテリー
サイズ112(W)×112(D)×28(H)mm重量330g
消費電力22.5W付属品HDMIケーブル、ACアダプタ
光学エンジンDLP
スマートフォンと接続できるHDMI端子付き、高輝度モバイルプロジェクター。
モバイルバッテリーとしても使用できます。(7500mAh、出力5V1A)
カメラ三脚に取り付けできます。
片手で持てるコンパクトボディー。持ち運びも簡単です。
台形補正機能付きです。水平最大40度まで自動的に補正されます。
販売価格

89,000(税抜)/ 97,900円(税込)

カタログ価格

89,000円(税抜)/97,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/01 16:17現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA759PA-43
  • 品番

    EA759PA-43

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top