すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759XB-70

品名 : ハガキ判 インクジェット光沢紙(50枚)

仕様

メーカーサンワサプライ型番JP-DHK50KN
仕様はがき(100×148mm)50枚厚さ0.22mm
白色度100±10%種類表(宛名):マット、裏:光沢
坪量180g/㎡対応機種インクジェットプリンター
※顔料系インクにも対応します。ただし、光沢紙(印画紙ベース、紙ベース)の場合は、黒など濃度の高い色のベタ部分で油状の光沢感が出ることがあります。
※フォトブラックインクとマットブラックインクの切り替えができる機種は、フォトブラックインクを使用してください。マットブラックインクは使用できません。
※印刷面(光沢面)は、顔料系黒インクと染料系黒インクのどちらも搭載しているプリンターでは、「普通紙設定」を選択した場合、顔料系黒インクで印刷されてしまうためご注意ください。顔料系黒インクで印刷すると、インクが定着せず、用紙やプリンター内部、手などを汚してしまうことがあります。
「写真用紙・光沢設定」を選択した場合、顔料系黒インクは使用されないので問題なく印刷できます。
写真が美しく映える光沢はがきです。紙ベースながら写真印画紙に迫る光沢で、美しい仕上がりです。
年賀状はもちろん、季節のご挨拶や、転居のお知らせなど幅広い用途におすすめです。
宛名面に郵便番号枠の印刷があります。
<使用上の注意>
※用紙の表面はすぐ乾きますが、用紙内部のインクの十分な乾燥には時間がかかります。乾燥が不十分な状態で保管すると、ニジミの生じる恐れがありますので、半日~1日以上用紙を十分に乾燥させ、保管してください。
販売価格

850(税抜)/ 935円(税込)

カタログ価格

850円(税抜)/935円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2025/05/18 12:14現在)

更新
商品入数50販売単位pk
カタログページ1968ページ
ウェブカタログ画像
※入数50枚
  • ※入数50枚
  • エスコ便利カタログ1968ページ
  • エスコ便利カタログ1969ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top