すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759XB-75

品名 : はがき判 インクジェット紙(喪中・典礼用/25枚)

仕様

メーカーサンワサプライ型番JP-HKRE19N2
仕様はがき(100×148mm)25枚厚さ0.209mm
白色率99.3%種類マット
坪量186.1g/㎡対応プリンターインクジェットプリンター
※顔料系インクにも対応します。
厚手の両面刷印タイプ
喪中はがきや典礼など行事のお知らせを、必要なときに必要な枚数だけ印刷できるはがきです。
表面には落ち着いた雰囲気の蓮の花のデザインを入れております。
宛名面には気になる赤色の郵便番号枠が印刷されていません。両面とも4,800~1,440dpi(超高解像度~高解像度)対応で、文字やイラストを印刷する時は、にじみもなく美しく表現します。
両面とも乾燥時間が短く取り扱いが簡単です。表裏一体構造でカールしにくくなっています。耐候性が向上し、水ぬれなどによるにじみも減少します。
※年賀欠礼の挨拶(喪中はがき)は12月初旬までに先方に到着するようにしてください。
つやなしマット紙です。
販売価格

540(税抜)/ 594円(税込)

カタログ価格

540円(税抜)/594円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2025/05/05 12:19現在)

更新
商品入数25販売単位pk
カタログページ1969ページ
ウェブカタログ画像
※入数25枚
  • ※入数25枚
  • エスコ便利カタログ1968ページ
  • エスコ便利カタログ1969ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top