すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759XE-28

品名 : A4判/15面 φ50 mm プリンターラベル(10枚)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーエーワン(A-one)型番64415
仕様A4判15面サイズ/1片φ50mm
入数10シート
インクジェットプリンタで印刷した文字や写真が水に濡れてもにじます、また合成紙なので紙の表面が破けません。
ツヤツヤした光沢感のある印刷面です。
結露してもラベルシールがはがれません。
材質合成紙+インクジェット専用塗工
販売価格

1,360(税抜)/ 1,496円(税込)

カタログ価格

1,360円(税抜)/1,496円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/04 19:20現在)

更新
商品入数10販売単位PK

この商品には、10点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA759XE-21 A4判/ 1面 210x 297mm プリンターラベル(10枚)
EA759XE-22 A4判/ 8面 99.06x67.73mm プリンターラベル(10枚)
EA759XE-23 A4判/12面 83.6x 42.3mm プリンターラベル(10枚)
EA759XE-24 A4判/27面 62 x 31 mm プリンターラベル(10枚)
EA759XE-25 A4判/65面 38.1x 21.2mm プリンターラベル(10枚)
EA759XE-26 A4判/12面 60 x 60 mm プリンターラベル(10枚)
EA759XE-27 A4判/12面 φ60 mm プリンターラベル(10枚)
EA759XE-28 A4判/15面 φ50 mm プリンターラベル(10枚)
EA759XE-29 A4判/24面 φ40 mm プリンターラベル(10枚)
EA759XE-30 A4判/40面 41 x 22 mm プリンターラベル(10枚)
ウェブカタログ画像
※画像はEA759XE-23です
  • ※画像はEA759XE-23です