すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759Z-109

品名 : 94x14x103mm SDカードケース(12枚用/衝撃吸収)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
SDカード12枚、microSDカード12枚を重ねて収納できる、シリコントレー採用の大容量スリムハードケース。

仕様

メーカーサンワサプライ型番FC-MMC4BKN
収納数SDカード:12枚
microSDカード:12枚
重量(g)98
サイズ94(W)×14(D)×103(H)mm材質外ケース:PP、ABS樹脂
内部:シリコンゴム
カラーブラック
収納トレーには衝撃吸収に優れたクッション性のあるシリコンゴムを採用し、収納したメモリーカードをしっかりと保護します。
SDカード12枚、microSDカード12枚を重ねて最大24枚収納できるメモリーカードケースです。
トレーには6つの突起がついており、カードをしっかり保持します。
外ケースには衝撃に強く、割れにくいPP素材を採用しています。
SDカードとmicroSDカードを重ねて収納することで、コンパクトに収納できます。
片手でも開けられる、開け閉め簡単なバックル構造です。
販売価格

2,020(税抜)/ 2,222円(税込)

カタログ価格

2,020円(税抜)/2,222円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/08 12:33現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA759Z-108
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top