すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759ZA-127A

品名 : 125x 25x 75mm カメラポーチ(グレー)

仕様

メーカーナカバヤシ型番DCC-058GY
内寸(mm)125×25×75(H)外寸(mm)150×20×90(H)
カラーグレー材質本体:ポリエステル、合成ゴム
ストラップ:ナイロン
伸縮素材なのでフィット感が抜群
持ち運びに便利なナスカン付きのハンドストラップが付いています。
出し入れしやすいダブルファスナーを採用。
ストラップを取付けるストラップホールが付いています。
販売価格

1,280(税抜)/ 1,408円(税込)

カタログ価格

1,280円(税抜)/1,408円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/05/08 05:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2004ページ

代替品

EA759ZA-127B
  • 品番

    EA759ZA-127B

  • コメント

    メーカー:ケンコートキナー、縦型

バリエーション一覧
EA759ZA-126 125x25x75mm デジタルカメラケース(ブラック)
EA759ZA-127A 125x 25x 75mm カメラポーチ(グレー)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2004ページ
  • エスコ便利カタログ2005ページ