すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA760A-23A

品名 : マルチセンサー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカームラテックKDS型番DS-120
重量270g検知能力間柱:約38mm、金属:帯磁金属/約120mm、非帯磁金属/約80mm、電線(110V~230V)/約50mm
表示ディスプレイ、ブザー音表示ランプ3色のLEDライトリング(赤:対象物があります、黄:対象物が近くにあります、緑:対象物がありません)
機能自動校正機能、中心位置探知機能、シグナル音ON/OFF機能、オートパワーオフ(5分)保管温度範囲-20℃~+70℃
サイズ86(W)×32(D)×200(H)㎜特徴素材別探知モードボタン付、バックライト付大型ディスプレイ、グリップ部分は滑りにくいエラストマーゴム採用
付属品携帯ケース、ストラップ表示ディスプレイ、LEDライトリング、ブザー音
電源9V電池×1個(付属)使用温度範囲-10℃~+50℃
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
金属・電線・間柱の探知が可能
防塵・防滴:IP54 防水性規格等級4 水の飛まつに対して保護する
最大検知深さ 間柱:約38mm、金属(帯磁金属):約120mm、検電(110V~230V):約50mm
販売価格

16,600(税抜)/ 18,260円(税込)

カタログ価格

16,600円(税抜)/18,260円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/06 01:16現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0790ページ

代替品

EA760B-2A
  • 品番

    EA760B-2A

  • コメント

    仕様ほぼ同じ

メイン画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ790ページ
  • エスコ便利カタログ791ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top