すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761GA-124

品名 : 10桁 計算機(検算機能付)

仕様

メーカーカシオ(CASIO)型番DS-10WKA-N
桁数10桁サイズ(W×D×H)mm135×189×34.8
電源太陽電池+
CR2032×1個(付属)
重量281g
液晶ディスプレイ計算状態表示
3桁位取り表示
基本計算四則計算
四則定数計算
マルチパーセント計算
平方根(ルート)
概数計算
電池寿命約7年(1日1時間使用時)キーの特徴数字が消えない2色成型樹脂キー(一部キーを除く)
凹凸キー
タッチ音が静かなサイレントタッチキー
キーの機能早打ち機能(3キーロールオーバー)
ツーゼロ(00)
桁下げ(バックスペース)
サインチェンジ(符号切替)
メモリーメモリー数 2
総合計(グランドトータル計算)
独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)
表示形式の設定小数点セレクター(5/4/3/2/1/0/ADD2)
ラウンドセレクター(表示桁数内での小数表示、切り捨て、切り上げ、四捨五入)
カラーシルバー
検算タイプ
<検算機能>
同じ計算を繰り返しする時、2度目の計算で1度目と違う入力をすると“ピーッ”と音が鳴り、入力の間違いに気づくことができます。間違いなく入力が終了すると“ピッピッ”と音が鳴り、“OK”が点灯します。伝票の集計計算などで検算したい時に、大変便利です。
デスクタイプ (卓上で便利)
正確な早打ちを可能にする キーロールオーバー
入力時、キーから指を離す前に次のキーを押しはじめてもしっかり認識。
打ちやすさを追求した キー配列・形状
長年のノウハウを活かしスピーディーに計算をするためのキー配列を追求。さらに、人間工学に基づきキーのカタチを指の動きに合わせて配列ごとに変え、快適な操作を実現。
抜群のタッチ感と数字が消えない 2色成型樹脂キー
本格実務電卓のキーは、指になじみやすいなめらかな表面仕上げ。さらに、数字が消えない2色成型構造を採用。
周りを気にせず業務に集中できる サイレントタッチキー
入力時、キーから指を離す前に次のキーを押しはじめてもしっかり認識。
本体裏面に大型ストッパーを4個採用。操作時のすべりを抑え快適な計算を可能に。
光がさえぎられても計算可能な T・W・P(ツーウェイ・パワー)
ソーラーと内蔵電池のツーウェイ・パワー方式。計算中に光がさえぎられても計算内容を保護。
打ち間違いなどの軽減に効果的な計算状態表示機能
表示が見やすい大型ディスプレー
文字が大きく見やすい大型液晶が正確な計算をサポート。
税計算(税額計算や税率の変更可能)、傾斜表示、大型ストッパー
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

10,300(税抜)/ 11,330円(税込)

カタログ価格

10,300円(税抜)/11,330円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/18 23:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1842ページ
バリエーション一覧
EA761GA-122B 12桁 計算機(検算機能付)
EA761GA-123 12桁 計算機(検算機能付)
EA761GA-124 10桁 計算機(検算機能付)
ウェブカタログ画像
  • ※商品は10桁です

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1842ページ
  • エスコ便利カタログ1843ページ
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
最近見た商品

page top