メーカー | カシオ(CASIO) | 型番 | XD-SA6500BK |
---|
電源 | 単3電池×2本(付属) | サイズ | 158.5(W)×102(D)×18.4(H)mm |
---|
重量 | 295g | 液晶画面 | 5.7型タッチパネル(5.2型 864×480ドット TFTカラー液晶) |
---|
コンテンツ数 | 160コンテンツ収録 | 収録コンテンツ | 国語系、英語系、英会話・トラベル系、学習、生活・実用系 |
---|
文字入力方式 | ・キーボード入力 ・手書き入力 ・ソフトキーボード入力 | 主な機能 | カラー液晶 クイックパレット付きパネル 選べる5段階文字サイズ メニューの文字サイズ切替対応 教科書体ズーム アイコン方式メニュー表示 レイアウト切り替え機能 すぐ出るプレビュー ミニ辞書 ジャンプサーチ(例文/成句検索対応) 複数辞書検索 / 便利な検索 国語系辞典 スペリング検索 / 慣用句検索 例文/成句検索機能(センタリング表示対応) スペルチェック/ワイルドカードサーチ/ブランクワードサーチ 日本語ワイルドカードサーチ/ブランクワードサーチ 日本語で英語例文検索 履歴機能(ヒストリーサーチ) 画面分割検索機能(さらに検索) 部首読み/部首内画数検索 図から検索 手書き入力 / ソフトキーボード入力 EX-VOICE機能 動画再生 マイク機能 スクロール(フリック対応) ガイド(凡例)機能 辞書登録機能(ホーム) 学習帳機能(カラーマーカー / カラー付箋 / カラーノート / カラー暗記カード) コンテンツプラス機能 カレンダー&時計機能 電卓機能(12桁) 開閉電源ON/OFF機能 オートパワーオフ レジューム機能 充電式エネループ対応 ブルーライトカット機能 無線通信機能(コンテンツ・ダウンロード用) |
---|
電池寿命 | 単3形アルカリ乾電池(LR6)の場合:約130時間※(英和辞典の訳画面で連続表示時) 約45時間(入力・検索4分間 / スピーカーで1分音声出力 / 英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき) | 本体メモリー容量 | 約10GB(※収録されているコンテンツを含みます。) |
---|
カラー | ブラック | 付属品 | タッチペン1本 |
---|
毎日の生活や趣味にも役立つ160コンテンツ収録 |
入力しやすい50音キーボード |
直接的なタッチ操作が可能です。 |
日本語音声、英単語音声 |
教養、趣味に幅広く役立つ日本語コンテンツと、基礎的な英語学習に最適なコンテンツを収録 |
文字が見やすく、大きなキー。さらにキーボードが50音で配列されているので、キーボード入力の操作がかんたんです。 |
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 |