すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761HJ-1C

品名 : 550mm 携帯ストラップ(反射ライン付/ピンク)

仕様

メーカーエツミ(ETSUMI)型番VE-2430
全長(mm)550カラーピンク
材質ポリエステル10mm
耐荷重約250g
ICカード、社員証、スマホ、コンパクトデジカメなどの携帯に便利なネックストラップ。
先端取り外し可能
センターラインには暗部で光が当たると光る反射材を採用。
首掛けタイプ
陸上競技のトラックのようなセンターラインが特徴の汎用ネックストラップ。
撮影や充電時には、ストラップ部分を素早く外すことができます。金属パーツを使用していないため端末を傷つけません。
販売価格

1,060(税抜)/ 1,166円(税込)

カタログ価格

1,060円(税抜)/1,166円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2025/07/17 00:21現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1863ページ
バリエーション一覧
EA761HJ-1C 550mm 携帯ストラップ(反射ライン付/ピンク)
EA761HJ-3C 550mm 携帯ストラップ(反射ライン付/ブラック)
EA761HJ-4C 550mm 携帯ストラップ(反射ライン付/ブルー)
ウェブカタログ画像
  • ※本商品はピンクです。
  • エスコ便利カタログ1862ページ
  • エスコ便利カタログ1863ページ