すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761LM-52

品名 : 1540x1155mm スクリーン(三脚式)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーサンワサプライ型番PRS-S75
規格75型スクリーンサイズ(mm)1540×1155
重量(kg)7.3外形サイズ1690(W)×550(D)×2700(H)mm
三脚一体型のスクリーンで、設置や移動が簡単です。
収納時は、スクリーンを時計回りに90°回転させるとコンパクトに折り畳めます。
販売価格

29,300(税抜)/ 32,230円(税込)

カタログ価格

29,300円(税抜)/32,230円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/17 12:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1905ページ
バリエーション一覧
EA761LM-51 812x 610mm スクリーン(三脚式)
EA761LM-52 1540x1155mm スクリーン(三脚式)
EA761LM-53 1740x1305mm スクリーン(三脚式)
EA761LM-54 2140x1607mm スクリーン(三脚式)
ウェブカタログ画像
※画像はイメージです。品番によりサイズは異なります。
  • ※画像はイメージです。品番によりサイズは異なります。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1904ページ
  • エスコ便利カタログ1905ページ