すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761XB-53A

品名 : AC100V/ 30W(E17) 照明灯(フレキシブル/クリップ式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

電源AC100V電球ミニレフランプ100/110V 30W
口金E17コード長2.1m
高さ350mmクリップくわえ幅15~35mm
重量500g
中間スイッチ付
コードはスケルトン仕様
セードの直径
(最大部)
約7cm
アームをどの角度にも自在に曲げられます。
明るさ約350ルーメン
耐トラッキング仕様
販売価格

3,550(税抜)/ 3,905円(税込)

カタログ価格

3,550円(税抜)/3,905円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/22 12:23現在)