すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761XH-22

品名 : AC100V/440mm 照明灯/LED(マグネット付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーテクノプラン型番CME-LED309A
用途・旋盤やフライス加工時の対象物の確認に
・金属の磨き工程など、長時間の対象物の確認作業に
明るさ600lm
電球LED球7灯色温度電球色:約3000K
電源AC100V (50/60Hz兼用)消費電力6.75W
吸着力784N(80kgf)コード長1.6m
高さ440mm重量1.6kg
フレキシブルチューブで、照射位置が自由自在です。
乱反射を抑える機能などにより、光沢面や微細な物・微妙な色合いの確認用に優れています。
販売価格

17,100(税抜)/ 18,810円(税込)

カタログ価格

17,100円(税抜)/18,810円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/05 03:50現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA761XN-1B
  • 品番

    EA761XN-1B

  • コメント

    違い:明るさ、全長など

ウェブカタログ画像
画像はEA761XH-21です
  • 画像はEA761XH-21です
  • ランプの用語集

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top