すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761XP-33

品名 : φ500x117mm LEDシーリングライト(10畳用)

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番LGC41104
畳数~10畳明るさ4899lm
サイズφ500×117mm電源AC100V
消費電力36.3W光色電球色~昼光色
(2700~6500K)
光源寿命40,000時間調光リモコンで5~100%
重量1.6kg消費効率134.9lm/W
アクリルカバー乳白つや消し明るさアップモード約6200K、明るさ約120%
43.7W
付属品【本体取り付け用】
引掛シーリング用木ネジ2本、アダプタ1個、丸型フル引掛シーリング1個
【リモコン付属部品】
リモコン1個、単4形マンガン乾電池2本、リモコンボックス1個、リモコンボックス用木ネジ2本
LED交換不可
広めの個室やリビングにおすすめのφ500mm。
天井直付型、リモコン調光・リモコン調色・カチットF
リモコン(〈明るさアップ(全灯長押)〉・全灯・普段・常夜灯・滅)
壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)
専用リモコン送信器同梱
虫・ホコリの入りにくい構造
光色によって、全光束などの性能値が変化します。
明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。
LED内蔵、電源ユニット内蔵
販売価格

16,900(税抜)/ 18,590円(税込)

カタログ価格

16,900円(税抜)/18,590円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/05/08 01:48現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2148ページ

代替品

EA761XP-33A
バリエーション一覧
EA761XP-31 φ450x109mm LEDシーリングライト( 6畳用)
EA761XP-32 φ450x109mm LEDシーリングライト( 8畳用)
EA761XP-33 φ500x117mm LEDシーリングライト(10畳用)
EA761XP-34 φ500x117mm LEDシーリングライト(12畳用)
ウェブカタログ画像
  • 付属リモコン

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2148ページ
  • エスコ便利カタログ2149ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top