すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762AA-47

品名 : [4桁] 数取器(マグネット付)

仕様

メーカー京北計器工業型番H404-4M
用途生産ラインでのカウント、イベント会場・店舗での来客数の調査、商品・在庫数のチェックなどタイプ卓上型(4桁)
サイズφ57×67(H)mm
マグネット付の為壁面(金属)に自由に取付けられます。
台座に3.5mmの穴が3ヶ所あり、卓上や壁にネジで固定することもできます。
押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。
表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。
カバーはサビに強いステンレス(SUS304)、内部機構の耐摩耗性が求められる樹脂部品にはジュラコンを使用しています。
日本製
販売価格

1,890(税抜)/ 2,079円(税込)

カタログ価格

1,890円(税抜)/2,079円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2026/03/20 16:09現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0757ページ
ウェブカタログ画像
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ756ページ
  • エスコ便利カタログ757ページ