すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA762AF-147

品名 : 7桁7様式 ナンバーリング(C型)

仕様

メーカーライオン事務器(LION)型番20623
仕様C型様式7桁7様式E字体
様式内容0、1、2、3、4、6、12サイズ(W×D×H)mm65×50×140
重量360g材質ダイキャスト
ハンドル:再生ABS樹脂
付属品メタルインキ1個、ステッキ1本
ダイキャストフレームにより軽量化を図ったナンバリングです。
下6桁自動送り
販売価格

13,500円(税抜)/ 14,850円(税込)

カタログ価格

13,500円(税抜)/14,850円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 14:02現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1793ページ

この商品には、10点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA762AF-141 11桁3様式 ナンバーリング(A型)
EA762AF-142 12桁3様式 ナンバーリング(A型)
EA762AF-143 10桁3様式 ナンバーリング(B型)
EA762AF-144 8桁7様式 ナンバーリング(B型)
EA762AF-145 日付・番号 4桁3様式 ナンバーリング(B型)
EA762AF-146 6桁7様式 ナンバーリング(C型)
EA762AF-147 7桁7様式 ナンバーリング(C型)
EA762AF-148 4桁5様式 ナンバーリング(D型)
EA762AF-149 5桁5様式 ナンバーリング(D型)
EA762AF-150 9桁7様式 ナンバーリング(B型)
その他関連
オプションEA762AF-140 : ナンバーリング用クリーナー
オプションEA762AF-151 : 30ml ナンバーリング用メタルインク(赤)
オプションEA762AF-152 : 30ml ナンバーリング用メタルインク(青)
オプションEA762AF-153 : 30ml ナンバーリング用メタルインク(黒)
部品EA762AF-156 : C型ナンバーリング用インクパッド(12個入)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 印字見本

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1792ページ
  • エスコ便利カタログ1793ページ