すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA762AG-122

品名 : φ15.5mm [出荷済] EA762AG-103用印面

仕様

メーカーシャチハタ型番XGL-15M-J48
仕様印面印字内容出荷済
印面サイズφ15.5mm
※[EA762AG-103]と併用してください。
どこでも素早く連続捺印
日付という機能が付いたネーム印
朱肉のいらないキャップレスデータ印
マスター部(印面)の取り替えができるので経済的
毎日捺す認め印も日付表示付なら、書類管理がはかどります。
販売価格

1,000(税抜)/ 1,100円(税込)

カタログ価格

1,000円(税抜)/1,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/27 23:45現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1792ページ

この商品には、13点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA762AG-103 φ15.5mm データ印 (本体のみ)
EA762AG-111 φ15.5mm [受 付] EA762AG-103用印面
EA762AG-112 φ15.5mm [確 認] EA762AG-103用印面
EA762AG-113 φ15.5mm [FAX 済] EA762AG-103用印面
EA762AG-114 φ15.5mm [処理済] EA762AG-103用印面
EA762AG-115 φ15.5mm [入力済] EA762AG-103用印面
EA762AG-116 φ15.5mm [ 済 ] EA762AG-103用印面
EA762AG-117 φ15.5mm [検 査] EA762AG-103用印面
EA762AG-118 φ15.5mm [受 領] EA762AG-103用印面
EA762AG-119 φ15.5mm [領 収] EA762AG-103用印面
EA762AG-120 φ15.5mm [支払済] EA762AG-103用印面
EA762AG-121 φ15.5mm [発注済] EA762AG-103用印面
EA762AG-122 φ15.5mm [出荷済] EA762AG-103用印面
ウェブカタログ画像
  • ※印面のみ
  • エスコ便利カタログ1792ページ
  • エスコ便利カタログ1793ページ