すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA762AG-147

品名 : データ印用インク(赤色/5本)

仕様

メーカーシャチハタ型番XLR-GL-R
インク色赤内容量2ml
入数5本適合スタンプEA762AG-91~-102
必ず同じ種類・同じ色のインキを正しく補充してください。
間違ったインキの補充は、商品性能が著しく低下し、使用不可能な状態になりますので、十分お気をつけください。
販売価格

500円(税抜)/ 550円(税込)

カタログ価格

500円(税抜)/550円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/10/26 14:08現在)

更新
商品入数5販売単位pk
カタログページ1792ページ
その他関連
本体EA762AG-91 : φ15.5mm [ 受付 ] データ印
本体EA762AG-92 : φ15.5mm [ 確認 ] データ印
本体EA762AG-93 : φ15.5mm [FAX済 ] データ印
本体EA762AG-94 : φ15.5mm [処理済] データ印
本体EA762AG-95 : φ15.5mm [入力済] データ印
本体EA762AG-96 : φ15.5mm [ 済 ] データ印
本体EA762AG-97 : φ15.5mm [ 検査 ] データ印
本体EA762AG-98 : φ15.5mm [ 受領 ] データ印
本体EA762AG-99 : φ15.5mm [ 領収 ] データ印
本体EA762AG-100 : φ15.5mm [支払済] データ印
本体EA762AG-101 : φ15.5mm [発注済] データ印
本体EA762AG-102 : φ15.5mm [出荷済] データ印
本体EA762AG-103 : φ15.5mm データ印 (本体のみ)
ウェブカタログ画像

商品動画

補充方法補充方法
  • エスコ便利カタログ1792ページ
  • エスコ便利カタログ1793ページ