すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762CC-13

品名 : A4/310x220mm クリアーホルダー(緑/10枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーライオン事務器(LION)型番13517
サイズ(mm)310×220カラーグリーン
入数10枚材質再生PPシート製(0.2mm厚)
A4判S型(見開きA3判)
両側ポケット付なので、サイズの合わない書類の収容にも便利です。
見開きで、A3サイズの書類が収容できます。
販売価格

2,100(税抜)/ 2,310円(税込)

カタログ価格

2,100円(税抜)/2,310円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/16 23:36現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ1878ページ

代替品

EA762CC-14
バリエーション一覧
EA762CC-11 A4/310x220mm クリアーホルダー(桃/10枚)
EA762CC-12 A4/310x220mm クリアーホルダー(青/10枚)
EA762CC-13 A4/310x220mm クリアーホルダー(緑/10枚)
EA762CC-14 A4/310x220mm クリアーホルダー(透明/10枚)
ウェブカタログ画像
※10冊入
  • ※10冊入
  • エスコ便利カタログ1878ページ
  • エスコ便利カタログ1879ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top