すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762CC-311

品名 : A3/430x310mm クリアーホルダー(10枚)

仕様

メーカーナカバヤシ型番CH1011C
サイズ(mm)430×310カラークリア
入数10枚材質ポリプロピレン(約0.2mm厚)
重量530g
A3判
はさむだけの簡単ファイル
販売価格

1,650(税抜)/ 1,815円(税込)

カタログ価格

1,650円(税抜)/1,815円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2025/08/02 17:11現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ1877ページ
ウェブカタログ画像
※10枚入
  • ※10枚入
  • エスコ便利カタログ1876ページ
  • エスコ便利カタログ1877ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top