すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762CC-53

品名 : A4 クリアーブック(青)

ポケットには表紙の色に合わせたカラー台紙が入っています

仕様

メーカーライオン事務器(LION)型番14233
カラーブルーサイズ307×240×27mm
表紙再生PPシート(1.0mm厚)入数1冊
A4判S型
背紙差替式
透明PPポケット40枚・グレー台紙付
書類の収納・整理、スクラップなど様々な用途に使用できます。
やや厚手の40ポケットで大量に収容できます。
ポケットには表紙の色に合わせたカラー台紙が入っています。
背表紙にタイトルなどを記入する場合は、背紙を裏返してお使いください。
記入用のガイドフレームが印刷されています。
販売価格

2,050(税抜)/ 2,255円(税込)

カタログ価格

2,050円(税抜)/2,255円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/04/03 12:10現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1826ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1826ページ
  • エスコ便利カタログ1827ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top