すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762EC-320

品名 : 450x310mm カッティングマット(折畳み式)

仕様

メーカーナカバヤシ型番CTMO-A3W-N
サイズ(mm)450×310(収納時:230×310)ライン実線:10mm刻み
点線:2mm刻み
厚さ2.5mm(収納時:5mm)材質オレフィン系樹脂
重量450gカラーグレー
折り畳むことでコンパクトに使用できます。
ウラ面は粘土細工に最適、ノリなどが付きにくい加工
切り目が目立ちにくい表面加工
販売価格

3,130(税抜)/ 3,443円(税込)

カタログ価格

3,130円(税抜)/3,443円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/08/04 11:23現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1844ページ
バリエーション一覧
EA762EC-310 310x230mm カッティングマット(折畳み式)
EA762EC-320 450x310mm カッティングマット(折畳み式)
ウェブカタログ画像
※右:折りたたみ時
  • ※右:折りたたみ時
  • エスコ便利カタログ1844ページ
  • エスコ便利カタログ1845ページ