メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | LT-40C420W |
---|
電源 | AC100V | 仕様 | 40V型 |
---|
消費電力 | 74W | サイズ | 908(W)×205(D)×550(H)mm |
---|
重量 | 5.0kg | 表示画素数 | 1920×1080 |
---|
受信可能放送 | 電子番組表対応(7チャンネル6時間分表示、8日分受信)、視聴予約可能、双方データ放送対応 | 端子 | HDMI(Ver.1.4a標準規格)×2 ARC対応(HDMI1) CEC対応 録画用外付けHDD専用USB |
---|
付属品 | リモコン、リモコン用単4乾電池(テスト用)×2、B-CASカード、B-CASカード紛失防止ホルダー、ホルダー固定用ねじ、スタンドベース×2、スタンドベース固定ねじ×4、AVケーブル、電源ケーブル | | |
---|
見たままの色合い、豊かで繊細な色彩を再現 |
肌や素材の質感まで、微細な明暗の違いもリアルに表現 |
画面全体に光源を敷き詰め、ムラなく明るく、美しく |
番組視聴中も、裏で別の番組を録画できます。 |
地上波はもちろん、衛星放送にも対応 |
クイズ番組への参加など、双方向サービスを楽しめます。 |
外付けHDDやレコーダー、ゲーム機器を接続して使えます。 |