電源 | DC5V(カー電源コードで変換) | サイズ | 77×20×59(H)mm |
---|
重量 | 73g | 視野角 | 127°(水平) 64°(垂直) 160°(対角) |
---|
記録データ | 日時、加速度、映像ファイル | 録画画素 | 200万画素CMOS |
---|
対応記録媒体 | microSDHCカード(8~32GB)【Class10以上】 | 付属品 | 取付ステー×1、ステー固定用両面テープ×1、カー電源コード×1、取扱説明書(保証書付)×1、microSDHCカード(8GB)×1 |
---|
記録方式 | 常時録画、イベント記録(Gセンサー、手動) | 画像補正 | HDR |
---|
視界をさえぎらないコンパクトモデル |
動くものを検知すると自動的に録画を開始し、検知しなくなると自動停止します。 (検知距離:約1~2m) |
衝撃センサー内蔵で衝撃感知による映像ファイル保護機能付 |
地上波デジタルテレビとの電波干渉を低減 |
STARVIS搭載、夜間等少ない光量でも鮮明録画が可能 |
オプションのリアカメラ(HD100万画素)を接続することができます。 前後同時録画で一層の安心運転が可能になります。 |
GPS対応ドライブレコーダーで安心・安全ドライブ |
地デジ・テレビ・ナビ等への干渉軽減 |