すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AD-113

品名 : AC100V/ 52W/45畳 空気清浄機

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番IAP-A110
電源AC100V(50/60Hz)消費電力最大:52W
最小:6.3W
風量最大:11.2m3/分
最小:4.3m3/分
運転音最大:53dB
最小:30dB
適用床面積74㎡(45畳)サイズ363(W)×378(D)×700(H)mm
重量約14kgコード長約1.4m
フィルター寿命約3年
※使い方や設置場所によって異なります。
運転モード自動・おやすみ・ターボ 
大畳数なので、広い部屋、オフィス、会議室のような広い空間に最適です。
きれいランプ搭載により、センサーで計測した空気の状態がきれいな時は青、やや汚れているときは緑、汚れているときは赤で表示します。
販売価格

54,700(税抜)/ 60,170円(税込)

カタログ価格

54,700円(税抜)/60,170円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/21 15:34現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0066ページ

代替品

EA763AD-112
バリエーション一覧
EA763AD-111 AC100V/ 32W/28畳 空気清浄機
EA763AD-112 AC100V/ 43W/36畳 空気清浄機
EA763AD-113 AC100V/ 52W/45畳 空気清浄機
その他関連
部品EA763AD-118 : [EA763AD-113用] フィルター
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ66ページ
  • エスコ便利カタログ67ページ
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
最近見た商品

page top