すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AD-202A

品名 : AC100V/55W/18畳 空間除菌脱臭機

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番F-MV4100-WZ
タンクの容量約2.1Lサイズ398(W)×240(D)×710(H)mm
重量約11.2kg消費電力強:55W 中:15W 静音:10W
適用床面積30㎡(18畳)運転モード自動、静音、中、強
フィルター寿命約5年コードの長さ1.8m
付属品塩タブレット:約300個、除菌フィルター、保護エレメント、電極ユニット、防カビユニット
次亜塩素酸で浮遊・付着ウイルスを除菌・抑制
連続的に発生するニオイ、介護環境や 頑固なペット臭もしっかり脱臭
塩タブレット自動投入機能で手間を軽減し、より使いやすく
キャスター付
空間の除菌・脱臭に特化し、菌やウィルス、臭いにすばやく優れた抑制力を発揮します。
販売価格

173,000(税抜)/ 190,300円(税込)

カタログ価格

173,000円(税抜)/190,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/02 22:57現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763AD-202B
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
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
最近見た商品

page top