メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | ES-LV7J-S |
---|
刃枚数 | 5枚 | サイズ(W×D×H)mm | 72×59×167 |
---|
重量(g) | 210 | 電圧 | AC100~240V(自動電圧切替付) |
---|
使用日数 | フル充電し1日1回約3分間の使用で約14日間使用可能 | 消費電力 | 約9W(交流式使用時) 約10W(全自動充電器使用時、充電時) |
---|
電池種類 | Li-ion(リチウムイオン)充電池 | 充電システム | 全自動洗浄充電器 ACアダプター充電 |
---|
付属品 | 全自動洗浄充電器、ポーチ、専用洗浄剤1個、ACアダプター、専用オイル、掃除用ブラシ | 防水性能 | IPX7 |
---|
色 | シルバー | | |
---|
リニアモーター高速駆動 |
充電式(充電時間1時間)、交流式 |
3段階充電残量表示ランプ付 |
全自動洗浄充電器付 |
アゴ下の複雑な凹凸にもぴったり密着する「密着5Dヘッド」 |
長いくせヒゲをプレカットする「アゴ下トリマー刃」を搭載
|
水洗いタイプ |
充電中でも使用可能。 |
AC100~240V(自動電圧切替付) |
濃いヒゲも早く、深く、やさしく剃りきる。 |
ヒゲの濃さに合わせて肌負担を抑えながらハイパワーな剃り味を実現するラムダッシュAI+ |
※ヒゲの濃さや、シェーバーヘッド内部のヒゲクズによって、センサーが反応(駆動音の変化)しない場合がありますが、異常ではありません。 |