すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AE-51L

品名 : [充電式] リニアシェーバー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番ES-LV9V-S
刃枚数5枚サイズ(W×D×H)mm72×59×167
重量(g)210電圧AC100~240V(自動電圧切替付)
使用日数フル充電し1日1回約3分間の使用で約14日間使用可能電池種類Li-ion(リチウムイオン)充電池
防水IPX7消費電力約10W(充電時)
付属品全自動洗浄充電器、セミハードケース、専用洗浄剤1個、ACアダプター、専用オイル、掃除用ブラシ
充電式 急速1時間充電
水洗いタイプ
全自動洗浄充電器付
5段階充電残量表示
リニアモーター駆動
(約14,000ストローク/分)
長いくせヒゲをプレカットする「アゴ下トリマー刃」を新搭載
アゴ下の複雑な凹凸にもぴったり密着する「密着5Dヘッド」
上下・左右・前後に加え、ツイスト、前後にスライド。
泡メイキングモード
洗顔料やボディソープなどを使って、素早く手軽にシェービング用の泡が作れる
お風呂でも剃れる。
ラムダッシュ・リニアシェービングテクノロジーで、早剃り・深剃り・肌の優しさを実現。
販売価格

44,400(税抜)/ 48,840円(税込)

カタログ価格

44,400円(税抜)/48,840円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/12 11:44現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763AE-51M
  • 品番

    EA763AE-51M

  • コメント

    変更点:ハイパワーに

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top