すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AG-43A

品名 : AC100V/1200W ヘアードライヤー(マイナスイオン/ホワイト)

速乾ノズルで、スピーディーに乾燥

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番EH-NE2K-W
風量1.3m3/分(ターボ時)消費電力1,200W(ターボ時)
サイズ172(W)×79(D)×208(H)mm重量420g
コード長1.6m電源AC100V(50/60Hz)
電源方式交流式温風温度約110℃(ターボ時)
機能外付けマイナスイオン
速乾ノズル
カラーホワイト
材質樹脂
マイナスイオンに含まれる水分を熱から守る外付け方式により、髪にしっかり届け、さらさらな髪へ
速乾ノズルで縦型の強風と弱風で、ぬれた毛束をほぐし、長い髪や多い髪もスピーディーに乾燥
コンパクトでも風量1.3m3/分で、パワフルドライ
販売価格

4,980(税抜)/ 5,478円(税込)

カタログ価格

4,980円(税抜)/5,478円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/20 16:13現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2083ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2082ページ
  • エスコ便利カタログ2083ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top