すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AL-1

品名 : AC100V/1032W オーブントースター

仕様

メーカー象印マホービン(ZOJIRUSHI)型番EQ-JA22-BA
庫内サイズ(W×D×H)mm270×235×110消費電力1032W
タイマー30分重量4.7kg
温度調整範囲80~250℃サイズ335(W)×290(D)×260(H)mm
トレー内寸255(W)×200(D)mmコード長1.2m
便利な8つの「マイコン自動コース」
サクっふわっトーストの食感が楽しめるオーブントースター!
上下ヒーターをスイッチさせ、表面・裏面を焦がさずに加熱します。
とびらをはずすには焼き網をはずしたあと、つまみをスライドし、はずすだけ。お手入れ簡単です。
30分ロングデジタルタイマー
山形パンが2枚焼け、グラタン皿もたてに2皿置けます。8インチ(20cm)のピザが切らずに焼けるトレイ付きです。
丸洗いOK「はずせるもち焼きネット」「スライド式くず受皿」
ダイヤル操作で簡単メニュー選択。はっきり見やすい白黒反転液晶搭載。
ふんわり温める80℃から、こんがり焼ける高温250℃まで10℃刻みで細かくセット。メニューにあわせて温度設定を選んで調理できます。
販売価格

21,300(税抜)/ 23,430円(税込)

カタログ価格

21,300円(税抜)/23,430円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/05/24 16:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2164ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2164ページ
  • エスコ便利カタログ2165ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top