すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AP-100K

品名 : AC100V/ 58W(168L) 冷蔵庫

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番NR-B17HW-W
容量168L(冷蔵室:124L、冷凍室:44L)ドア開閉右開き
サイズ480(W)×586(D)×1,293(H)mm重量36kg
消費電力(50/60Hz)電動機:54W/58W
電熱装置:120W
トップテーブル耐熱温度100℃
カラーマットバニラホワイトボトル棚収納数ペットボトル1.5L×3本or2L×3本
据付必要奥行寸法644mm年間消費電力量308kWh/年(50/60Hz)
冷凍室の性能冷凍負荷温度(食品温度):-18℃以下
冷凍食品保存期間の目安:約3ヶ月
貯氷量45個
特長全段ガラストレイ
LED庫内灯
温度調節機能
脱臭機能カテキン抗菌・脱臭フィルター
ドア面材鋼板ドア(マットデザイン)付属品製氷皿
インテリアになじむマットなデザインのパーソナル冷蔵庫です。
食品が見やすいLED照明とお手入れ簡単ガラストレイ
買い置き・作り置きに便利な大容量冷凍室
ノンフロン
【静音化設計】
運転音が気になりにくい。
約23dB(A)の静音化設計で運転音が気になりにくいので、ひとり暮らしにはもちろん、2台目の冷蔵庫にもおすすめです。
【使いやすさ】
整理しやすい冷蔵室。
たっぷり入るフリーケース付きで、食品を区分けして整理できます。
【耐熱トップテーブル】
耐熱温度100℃で、電子レンジも置ける。
耐熱温度100℃のトップテーブルには電子レンジやオーブンレンジを置くことができるので、ひとり暮らしにもぴったりです。
販売価格

63,200(税抜)/ 69,520円(税込)

カタログ価格

63,200円(税抜)/69,520円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/28 12:16現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763AP-100M
  • 品番

    EA763AP-100M

  • コメント

    変更点:容量、年間消費電力

ウェブカタログ画像
  • ※画像は色違いです
  • ※画像は色違いです
  • ※画像は色違いです
  • ※画像は色違いです
  • 据付必要寸法図(単位:mm)
  • ※画像は色違いです

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top