すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AZ-1A

品名 : 0.6L マグボトル(ステンレス製/フォレストグレー)

仕様

メーカー象印マホービン(ZOJIRUSHI)型番SM-GA60
容量0.6Lサイズ(mm)70×70×230
フォレストグレー保温効力73℃以上(6時間)
保冷効力8℃以下(6時間)重量280g
口径約4cm
内側コーティングで汚れがつきにくい「ラクリアコート+」
せんとパッキンが一つになったシームレスせんにより、分解しなくても洗えます。
高い保温・保冷力
普段使いからスポーツやアウトドアシーンでも使える「ちょっと大きめ」サイズ。
やさしい口あたりで、お手入れの際も手にやさしい丸みのある飲み口です。
氷が入れやすい、広口約4cm。飲み物の香りも楽しめます。
ラクリアコート+(プラス)だからスポーツドリンク等の塩分によるサビに強い
結露しにくく安心「結露抑制構造」
ふた部分に空気断熱層を採用。冷たい飲み物を入れても結露しにくい構造です。
販売価格

4,520(税抜)/ 4,972円(税込)

カタログ価格

4,520円(税抜)/4,972円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/06/02 08:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2170ページ
バリエーション一覧
EA763AZ-1A 0.6L マグボトル(ステンレス製/フォレストグレー)
EA763AZ-2A 0.6L マグボトル(ステンレス製/アイスグレー)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は色違い商品(EA763AZ-2A)です
  • ※画像は色違い商品(EA763AZ-2A)です

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2170ページ
  • エスコ便利カタログ2171ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top