すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763BC-60

品名 : 1.2m ステレオイヤホン(3.5mmミニプラグ/L型/黒)

やさしい装着感のバルーン型デザインのハウジング。キュート&ハイクオリティサウンド。

仕様

メーカーサンワサプライ型番MM-HP117BK
カラーブラック形式ダイナミック型(ステレオ)
ドライバーユニット直径10mm再生周波数帯域20~20000Hz
インピーダンス20Ω音圧感度98dB±3dB
最大入力20mWプラグ形状φ3.5mm 3極ステレオミニプラグ(L型)
マグネット高磁力マグネットケーブル長約1.2m
重量約12g(ケーブル含む)付属品イヤーピース(XS・S・M各2個)
対応機種3.5mmステレオミニジャック搭載の携帯音楽プレーヤー、スマートフォン、ゲーム機、パソコンなど Surface Pro(2017)<Apple>10.5インチiPad Pro 201712.9インチiPad Pro 201712.9インチiPad Pro12.9インチiPad Pro + Cellular12インチMacBook 2017年モデル12インチMacBook 2016年モデル12インチMacBook 2015年モデル13インチMacBook Pro 2017(Touchbar搭載モデル)13インチMacBook Pro 2016(Touchbar搭載モデル)15インチMacBook Pro 2017(Touchbar搭載モデル)9.7インチiPad 20179.7インチiPad Pro9.7インチiPad Pro + CellulariPad Air 2iPad Air 2 + CellulariPad mini 4iPad mini 4 + CellulariPhone 7iPhone 7 plusiPhone 6siPhone 6s PlusiPod
高磁力マグネットの採用で高域から低域まで優れた音質を再生できます。
遮音性に優れたカナル型(耳栓型)で音漏れを防ぎます。
長時間でも快適に使用できるやわらかい素材のイヤーピースを採用しています。
耳のサイズに合わせて選べる3サイズのイヤーピースが付属しています。
導電性に優れた金メッキプラグを採用しています。
販売価格

1,380(税抜)/ 1,518円(税込)

カタログ価格

1,380円(税抜)/1,518円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/05/08 23:49現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1862ページ

代替品

EA763BC-67
  • 品番

    EA763BC-67

  • コメント

    違い:マイク付、プラグ形状など

ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • エスコ便利カタログ1862ページ
  • エスコ便利カタログ1863ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top