すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763CE-46

品名 : 250~ 400mm 卓上型マイクスタンド

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
250~400mmまでの高さ調整が可能な卓上マイクスタンド

仕様

メーカーサンワサプライ型番MM-SPST2
サイズW165×D165×H330mm台座サイズ/直径165mm高さ(マイクホルダー含まず)250~400mm
対応マイク径φ18~35mm対応マイク重量最大500g
重量1.12g(総重量)ホルダー部ネジ径 5/8インチ
付属品マイクホルダー×1、ポール×1、台座×1、ケーブルホルダー×1
250~400mmまでの高さ調整が可能な卓上マイクスタンドです。
最大径直径35mmのマイクまで保持できるクリップ式のマイクホルダー付きです。
クリップ式なので様々なサイズに対応しており、上下に稼動するのでお好みのマイク位置に調整できます。
マイクホルダー部は取り外しが可能なので別のマイクホルダーを使用することも可能です。
サンワサプライ製無線・有線マイク(MM-SPHMシリーズ)に対応しています。
販売価格

4,980(税抜)/ 5,478円(税込)

カタログ価格

4,980円(税抜)/5,478円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/29 09:55現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763CE-46A
  • 品番

    EA763CE-46A

  • コメント

    変更点:メーカー型番・JANコード

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top