すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763YB-111

品名 : 暖房便座 (前丸/脱臭・着座センサー付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーTOTO型番TCF226
商品名ウォームレットS機能暖房便座、抗菌・脱臭、着座センサー、便座・便ふたソフト閉止
脱臭風量0.07m3/分便座温度調節範囲切、約28~35℃
電源AC100V(50/60Hz)消費電力56W
サイズ407(W)×513(D)×115(H)mm電源コード長1.0m
重量2.7kgカラーホワイト
販売価格

33,200(税抜)/ 36,520円(税込)

カタログ価格

33,200円(税抜)/36,520円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 18:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2136ページ

代替品

EA763YB-112
  • 品番

    EA763YB-112

  • コメント

    違い:脱臭、着座センサーなし

ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ2136ページ
  • エスコ便利カタログ2137ページ
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
最近見た商品

page top