すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763YB-112

品名 : 暖房便座 (前丸)

仕様

メーカーTOTO型番TCF116
商品名ウォームレットS機能暖房便座、抗菌、便座・便ふたソフト閉止
便座温度調節範囲切、約28~35℃電源AC100V(50/60Hz)
消費電力52Wサイズ407(W)×513(D)×115(H)mm
電源コード長1.0m重量2.2kg
カラーホワイト
販売価格

18,700(税抜)/ 20,570円(税込)

カタログ価格

18,700円(税抜)/20,570円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/20 16:10現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2083ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ2082ページ
  • エスコ便利カタログ2083ページ
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
最近見た商品

page top