すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764-57

品名 : 180x220mm マウスパッド(抗菌/ブルー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーサンワサプライ型番MPD-AM1BL
カラーブルーサイズW180×D220×H2.5mm
抗菌効果についてJIS L1902のテスト方法で黄色ブドウ球菌、大腸菌、肺炎球菌など三つ菌に対する抗菌テストを行った結果。
1. 黄色ブドウ球菌99.9%の減菌率に達する
2. 大腸菌99.9%の減菌率に達する
3. 肺炎球菌99.9%の減菌率に達する
材質表面/ポリエステル、裏面/天然ゴム
重量54g
表面生地には菌の増殖を防ぐ抗菌加工を施しています。
スムーズなマウス操作が可能なファブリック(布)を採用しています。
手だけでなくマウスソールにも優しい手触りです。
裏面は天然ゴムで適度なクッション性があり使用中のずれを防ぎます。
 
※抗菌作用で黄色ブドウ球菌、肺炎かん菌、大腸菌の繁殖を抑えます。
※JIS L1902「抗菌加工製品-抗菌性試験方法・抗菌効果」に基づく抗菌性試験をクリアしています。
販売価格

1,780(税抜)/ 1,958円(税込)

カタログ価格

1,780円(税抜)/1,958円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/05/01 05:51現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA764-56
  • 品番

    EA764-56

  • コメント

    色:ブラック

バリエーション一覧
EA764-56 180x220mm マウスパッド(抗菌/ブラック)
EA764-57 180x220mm マウスパッド(抗菌/ブルー)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top