操作感、手触り、クッション性のどれをとっても「ちょうどいい!!」快適マウスパッド。
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | MPD-NS2-L |
---|
カラー | ブラック | サイズ | W200×D260×H3mm |
---|
重量 | 106g | 材質 | 表面/ポリエステル、裏面/天然ゴム |
---|
マウスの動きを的確にキャッチする表面生地は、表面を熱処理することでストレスのないマウスの滑りを実現しました。 |
裏面は激しい動きでもずれにくいノンスリップパターン加工です。 |
ゲーミングマウスパッドとしても最適です。 |
厚さ3mmの弾力性のあるラバークッションで、手や腕を優しくサポートします。 |
硬いマウスパッドや机が痛い方、長時間マウスを使用される方に最適です。 |
販売価格 | 2,100円(税抜)/
2,310円(税込)
| カタログ価格 | 2,100円(税抜)/2,310円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
1 (2024/11/01 09:06現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 1944ページ |
---|